Eriks
BRADY

BRADY Tape uit nylonweefsel voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21, B-499, Zwart op wit, Nylonweefsel, Mat, 19,05 mm (B) x 4,88 m (L)

  • ERIKS:12113810
  • Fabrikant:0662820899655
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nylon met sterk hechtingsvermogen voor algemene labeltoepassingen en draadmarkering
Opslaan in lijst

€ 39,33/ stukexcl. btw

€ 47,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Bandkleur
Wit
Tekstkleur
Zwart
Bandlengte
4.88 m
Breedte band
19.05 mm
Dikte
0.166 mm
Materiaal
Nylonweefsel
Soort coating
Permanente kleefstof op basis van acryl
Afwerking
Mat
Toepassing
Printer BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, IDPAL, LABPAL
Max. temperatuur
90
Min. omgevingstemperatuur
-40