€ 30,52/ stukexcl. btw
€ 36,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Bandkleur | Wit |
Tekstkleur | Zwart |
Bandlengte | 4.88 m |
Breedte band | 12.7 mm |
Dikte | 0.166 mm |
Materiaal | Nylonweefsel |
Soort coating | Permanente kleefstof op basis van acryl |
Afwerking | Mat |
Toepassing | Printer BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, IDPAL, LABPAL |
Max. temperatuur | 90 |
Min. omgevingstemperatuur | -40 |