Eriks
BRADY

BRADY Polyestertape voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-488, Zwart op wit, Polyester, Mat, 19,05 mm (B) x 6,40 m (L)

  • ERIKS:12113846
  • Fabrikant:662820900061
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gemaakt met een permanente acrylkleefstof voor een veilige hechting op vlakke, gladde oppervlakken. Ontworpen om bestand te zijn tegen extreme temperaturen en kortstondige blootstelling aan chemicaliën
Opslaan in lijst

€ 48,44/ stukexcl. btw

€ 58,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Serie
BMP21
Type
M21-750-488
Bandkleur
Zwart/wit
Bandlengte
6.4 m
Breedte band
19.05 mm
Dikte
0.091 mm
Materiaal
Polyester
Soort coating
Permanente kleefstof op basis van acryl
Afwerking
Mat
Toepassing
Printer BMP21-PLUS, BMP21, IDPAL
Uitvoering
M21-750
Max. temperatuur
160
Min. omgevingstemperatuur
-70
Hoogte
18 mm