€ 42,13/ stukexcl. btw
€ 50,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Serie | BMP21 |
Type | M21-500-488 |
Bandkleur | Zwart/wit |
Bandlengte | 6.4 m |
Breedte band | 12.7 mm |
Dikte | 0.091 mm |
Materiaal | Polyester |
Soort coating | Permanente kleefstof op basis van acryl |
Afwerking | Mat |
Toepassing | Printer BMP21-PLUS, BMP21, IDPAL |
Uitvoering | M21-500 |
Max. temperatuur | 160 |
Min. omgevingstemperatuur | -70 |
Hoogte | 19.05 mm |