€ 38,68/ stukexcl. btw
€ 46,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Bandkleur | Wit |
Tekstkleur | Zwart |
Bandlengte | 6.4 m |
Breedte band | 9.53 mm |
Dikte | 0.048 mm |
Materiaal | Zelflaminerend polyester |
Soort coating | Permanente kleefstof op basis van acryl |
Afwerking | Mat |
Toepassing | Printer BMP21-PLUS, BMP21, IDPAL |
Max. temperatuur | 110 |
Min. omgevingstemperatuur | -196 |