Eriks
BRADY

BRADY Polyestertape voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-461, Zwart op wit, Zelflaminerend polyester, Mat, 19,05 mm (B) x 6,40 m (L)

  • ERIKS:12113843
  • Fabrikant:662820900030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Witte polyester etiketten voor mobiele printer Brady BMP21. 6,4m lang.
Opslaan in lijst

€ 51,54/ stukexcl. btw

€ 62,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Bandkleur
Wit
Tekstkleur
Zwart
Bandlengte
6.4 m
Breedte band
19.05 mm
Dikte
0.048 mm
Materiaal
Zelflaminerend polyester
Soort coating
Permanente kleefstof op basis van acryl
Afwerking
Mat
Toepassing
Printer BMP21-PLUS, BMP21, IDPAL
Max. temperatuur
110
Min. omgevingstemperatuur
-196