Eriks
BRADY

BRADY Polyestertape voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-430, Zwart op Half Transparant, Polyester, Glanzend, 19,05 mm (B) x 6,40 m (L)

  • ERIKS:12113816
  • Fabrikant:662820899716
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Transparant polyester biedt naamplaatkwaliteit bij het printen van labels met barcodes, alfanumerieke tekens, grafische symbolen en logo's voor de markering van de binnenzijde van panelen en algemene identificatie.
Opslaan in lijst

€ 44,21/ stukexcl. btw

€ 53,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Bandkleur
Transparant
Tekstkleur
Zwart
Bandlengte
6.4 m
Breedte band
19.05 mm
Dikte
0.0762 mm
Materiaal
Polyester
Soort coating
Permanente kleefstof op basis van acryl
Afwerking
Glans
Toepassing
Printer BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, IDPAL, LABPAL
Max. temperatuur
100
Min. omgevingstemperatuur
-70