Eriks
BRADY

BRADY Polyestertape voor M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21, B-423, Zwart op wit, Polyester, Glanzend, 9,53 mm (B) x 6,40 m (L)

  • ERIKS:12113811
  • Fabrikant:0662820899662
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Permanent polyester is ideaal voor de identificatie van elektronische printplaten en componenten, barcodelabels, typeplaatjes en de identificatie van zonnepanelen.
Opslaan in lijst

€ 33,71/ stukexcl. btw

€ 40,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Bandkleur
Wit
Tekstkleur
Zwart
Bandlengte
6.4 m
Breedte band
9.53 mm
Dikte
0.076 mm
Materiaal
Polyester
Soort coating
Permanente kleefstof op basis van acryl
Afwerking
Glans
Toepassing
Printer BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, IDPAL, LABPAL
Max. temperatuur
110
Min. omgevingstemperatuur
-70