Eriks
BRADY

BRADY BBP85 Tape - Vinyl 250 mm Paars, B-595, Paars, 254.00 mm

  • ERIKS:23588394
  • Fabrikant:0754473136185
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dit duurzame, krimparme vinyl met ultra-agressieve lijm is ideaal voor het labelen van buizen, apparatuur, planken en vrijwel elk industrieel oppervlak.

Zeer buigzaam materiaal met permanente lijm met hoge kleefkracht voor ruwe, sterk gestructureerde, vuile oppervlakken en voor agressieve omgevingen, ook buitenshuis.
Past zich aan en hecht aan "moeilijke" oppervlakken zoals geverfde blokken, geverfd hout, getextureerd plastic, geïsoleerde buizen en geblazen dozen.
Bestand tegen blootstelling aan chemicaliën, vetten en oliën, zoutpoeder, schoonmaakmiddelen en wasmiddelen, en algemeen industrieel vuil.
Gemiddelde duurzaamheid van 8-10 jaar buiten bij temperaturen tussen -40°C en 82°C (-40°F en 180°F) en kan worden aangebracht bij temperaturen zo laag als 0°F (-18°C).
Om dit materiaal te bedrukken is een printlint nodig. Gebruik onderdeelnummer 13511.
Opslaan in lijst

€ 281,27/ stukexcl. btw

€ 340,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Bandkleur
Lila / Violet
Tekstkleur
Niet van toepassing
Bandlengte
15 m
Breedte band
250 mm
Dikte
0.1 mm
Materiaal
Vinyl
Soort coating
Permanente kleefstof op basis van acryl
Afwerking
Glans
Toepassing
Printer BBP85, PowerMark
Max. temperatuur
82
Min. omgevingstemperatuur
-40
Kleur
Paars