Dit duurzame, krimparme vinyl met ultra-agressieve lijm is ideaal voor het labelen van buizen, apparatuur, planken en vrijwel elk industrieel oppervlak.
Zeer buigzaam materiaal met permanente lijm met hoge kleefkracht voor ruwe, sterk gestructureerde, vuile oppervlakken en voor agressieve omgevingen, ook buitenshuis. Past zich aan en hecht aan "moeilijke" oppervlakken zoals geverfde blokken, geverfd hout, getextureerd plastic, geïsoleerde buizen en geblazen dozen. Bestand tegen blootstelling aan chemicaliën, vetten en oliën, zoutpoeder, schoonmaakmiddelen en wasmiddelen, en algemeen industrieel vuil. Gemiddelde duurzaamheid van 8-10 jaar buiten bij temperaturen tussen -40°C en 82°C (-40°F en 180°F) en kan worden aangebracht bij temperaturen zo laag als 0°F (-18°C). Om dit materiaal te bedrukken is een printlint nodig. Gebruik onderdeelnummer 13511.