€ 281,27/ stukexcl. btw
€ 340,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Bandkleur | Donkerbruin |
Tekstkleur | Niet van toepassing |
Bandlengte | 15 m |
Breedte band | 250 mm |
Dikte | 0.1 mm |
Materiaal | Vinyl |
Soort coating | Permanente kleefstof op basis van acryl |
Afwerking | Glans |
Toepassing | Printer BBP85, PowerMark |
Max. temperatuur | 82 |
Min. omgevingstemperatuur | -40 |
Kleur | Bruin |