€ 319,17/ stukexcl. btw
€ 386,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Bandkleur | Transparant |
Tekstkleur | Niet van toepassing |
Bandlengte | 15 m |
Breedte band | 250 mm |
Dikte | 0.076 mm |
Materiaal | Polyester |
Soort coating | Permanente kleefstof op basis van acryl |
Afwerking | Glans |
Toepassing | Printer BBP85, PowerMark |
Max. temperatuur | 100 |
Min. omgevingstemperatuur | -40 |
Kleur | Transparant |