€ 411,12/ stukexcl. btw
€ 497,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Bandkleur | Zilver |
Tekstkleur | Niet van toepassing |
Bandlengte | 10 m |
Breedte band | 250 mm |
Dikte | 0.14 mm |
Materiaal | Reflecterende tape |
Soort coating | Permanente kleefstof op basis van acryl |
Afwerking | Glans |
Toepassing | Printer BBP85, PowerMark |
Max. temperatuur | 70 |
Min. omgevingstemperatuur | -40 |
Kleur | Zilver |