Eriks
BOSCH

BOSCH Rotatielaser GRL 300 HVG set (IP54)

  • ERIKS:12224723
  • Fabrikant:3165140583152
Image 1
Rotatielaser GRL 300 HVG, Uitstekende zichtbaarheid voor toepassingen binnenshuis, Groene laserlijn: tot vier keer betere zichtbaarheid in vergelijking met een rode lijn, Snel inzetbaar voor horizontale en verticale toepassing door automatische zelfnivellering van 8% (± 5°), De inschakelbare schokwaarschuwingsfunctie verhindert nivelleerfouten bij trillingen of schokken, Punt-, lijn- en rotatiemodus voor optimale zichtbaarheid, Hoge nauwkeurigheid van 0,1 mm/m, Enorm robuust: functioneert zelfs na een val van 1 meter hoog perfect, Stof- en spatwaterbeveiligd IP 54.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Onderdelen & accessoires
Product Image

BOSCH laserbril (groen)

  • Eriks:12452239
  • Manufacturer:1 608 M00 05J

€ 21,00/ stukexcl. btw

€ 25,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026