Rotatielaser GRL 300 HVG, Uitstekende zichtbaarheid voor toepassingen binnenshuis, Groene laserlijn: tot vier keer betere zichtbaarheid in vergelijking met een rode lijn, Snel inzetbaar voor horizontale en verticale toepassing door automatische zelfnivellering van 8% (± 5°), De inschakelbare schokwaarschuwingsfunctie verhindert nivelleerfouten bij trillingen of schokken, Punt-, lijn- en rotatiemodus voor optimale zichtbaarheid, Hoge nauwkeurigheid van 0,1 mm/m, Enorm robuust: functioneert zelfs na een val van 1 meter hoog perfect, Stof- en spatwaterbeveiligd IP 54.