Eriks
BOSCH

BOSCH Klopboormachine GSB 16 RE

  • ERIKS:23937758
  • Fabrikant:3165140519267
Image 1
Bijzondere kenmerken
De snelste in zijn klasse, 750 W voor het snelste resultaat.
Compacte constructie voor optimale bediening.
Robuuste metalen aandrijvingsbehuizing voor lange levensduur.
Eenhulzige snelspanboorhouder met Auto-Lock voor snel wisselen van het gereedschap met een hand.
Draaibare borstelplaat voor gelijke kracht bij het links- en rechtsdraaien.
Nieuwe veiligheidshandgreep met innovatieve bevestiging voor goede grip van de machine.
Kogelmof voor grote bewegingsradius en ter vermijding van kabelbreuken.
Toerentalkeuze met instelwiel om te werken in verschillende materialen.
Softgrip voor vlotte bediening.
Ashals-Ø 43 mm (Europese norm) - voor gebruik met boorstandaard.

Standaard meegeleverd
Opbergkoffer (2 605 438 524).
Snelspanboorhouder 13 mm (2 608 572 149).
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010).
Extra handgreep (2 605 025 190).

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 750 W
Onbelast toerental: 0 – 2.800 min-1
Afgiftecapaciteit: 380 W
Gewicht: 2,2 kg
Draaimoment (zachte schroefverbinding): 18,0 Nm
Nominaal draaimoment: 2,3 Nm
Aansluitschroefdraad uitgaande as: 1/2" – 20 UNF
Boorhouderspanbereik, min./max.: 1,5 – 13 mm
Lengte: 285,0 mm
Hoogte: 214,0 mm
Aantal slagen bij onbelast toerental: 0 – 47.600 min-1:
Boor-Ø beton: 16 mm
Boor-Ø hout: 30 mm
Boor-Ø staal: 13 mm
Boor-Ø metselwerk: 18 mm
Opslaan in lijst

€ 180,48/ stukexcl. btw

€ 218,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
750 W
Max. draaimoment
2.3 Nm
Machinegewicht
2.2 kg
Alternatieven
Product Image

BOSCH Klopboormachine GSB 21-2 RCT

  • Eriks:11884278
  • Manufacturer:0 601 19C 700

€ 288,96/ stukexcl. btw

€ 349,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026