Eriks
BOSCH

BOSCH Klopboormachine GSB 21-2 RCT

  • ERIKS:11884278
  • Fabrikant:3165140505642
Image 1
Bijzondere kenmerken
Het sterkste toestel in zijn klasse met Constant-Electronic en Torque Control voor de zwaarste toepassingen.
Bosch-motor met hoog vermogen (1.300 W) met hoog draaimoment voor de zwaarste toepassingen met hoge diameters (boren, werken met holle boorkronen en gatzagen) en om te schroeven en te roeren.
Constant-Electronic voor comfortabeler werken: houdt toerental ook onder belasting constant.
Torque-Control voor hoge precisie: toerentalinstelling voor het gelijkmatig indraaien van schroeven voor elke toepassing.
Eenhulzige snelspanboorhouder met Auto-Lock voor snel wisselen van het gereedschap met slechts één hand.
Nieuwe veiligheidshandgreep met innovatieve bevestiging en softgrip voor goede grip van de machine.
Mechanische overbelastingskoppeling.
Antirotation voor hoge werkveiligheid ook bij de zwaarste toepassingen.
Robuuste metalen drijfwerkbehuizing voor lange levensduur.
Draaibare borstelplaat voor gelijke kracht bij het links- en rechtsdraaien.
Softgrip aan de hoofdhandgreep voor goede grip.
Kogelmof voor grote bewegingsradius en ter vermijding van kabelbreuken.
Ashals-Ø 43 mm (Europese norm) – voor gebruik met boorstandaard.

Standaard meegeleverd
Opbergkoffer (2 605 438 524).
Snelspanboorhouder 13 mm (2 608 572 150).
Diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010).
Extra handgreep (2 602 025 193).

Technische kenmerken
Nominaal opgenomen vermogen: 1.300 W
Onbelast toerental: 0 – 900 / 3.000 min-1
Afgiftecapaciteit: 695 W
Gewicht: 2,9 kg
Nominaal toerental: 900 – 3.000 min-1
Draaimoment (zachte schroefverbinding): 43,0 / 20,5 Nm
Nominaal draaimoment: 7,8 / 2,6 Nm
Aansluitschroefdraad uitgaande as: 1/2" – 20 UNF
Boorhouderspanbereik, min./max.: 1,5 – 13 mm
Aantal slagen bij onbelast toerental: 0 – 15.300 / 51.000 min-1
Draaimoment, max.: 43,0 / 20,5 Nm:
Boor-Ø beton: 22 / 13 mm
Boor-Ø hout: 40 / 25 mm
Boor-Ø staal: 16 / 10 mm
Boor-Ø metselwerk: 24 / 16 mm
Opslaan in lijst

€ 288,96/ stukexcl. btw

€ 349,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
1300 W
Nullasttoerental
0 - 900 / 3000 tr/min
Max. draaimoment
7.8 / 2.6 Nm
Boordiameter in staal
16 / 10 mm
Boordiameter in hout
40 / 25 mm
Boordiameter in beton
22 / 13 mm
Boordiameter in metselwerk
24 / 16 mm
Gereedschapopname
1/2" - 20 UNF
Spanwijdte boorhouder
1,5 - 13 mm
Machinegewicht
2.9 kg