.jpg&w=1536&q=80)
€ 86,40/ stukexcl. btw
€ 104,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOSCH |
Nom. opgenomen vermogen | 600 W |
Nullasttoerental | 0 - 2800 tr/min |
Max. draaimoment | 1.8 Nm |
Boordiameter in staal | 10 mm |
Boordiameter in hout | 25 mm |
Boordiameter in beton | 13 mm |
Boordiameter in metselwerk | 15 mm |
Gereedschapopname | 1/2" - 20 UNF |
Spanwijdte boorhouder | 1,5 - 13 mm |
Machinegewicht | 1.8 kg |
€ 288,96/ stukexcl. btw
€ 349,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026