Eriks
BOSCH

BOSCH Hamerboor SDS-plus 7x 8x200x265mm EXPERT

  • ERIKS:14598587
  • Fabrikant:4059952532424
Image 1
SDS-plus-hamerboor plus-7X, 10 stuks grootverpakking

Uitvoering: 4 snijkanten met SDS-plus-opnameschacht, opgelaste volhardmetalen kop, extreem hittebestendig, rustig boorverloop en effectieve afvoer van boorgruis door agressief punt- en spiraalontwerp die een optimale overdracht van de slagkrachtenergie mogelijk maken. Gecertificeerd door de Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) volgens de eisen van het Duitse instituut voor bouwtechniek (DIBt).

Toepassing: voor gewapend beton, beton, metselwerk, natuursteen, kalkzandsteen, tegels, marmer, klinkers.

Opslaan in lijst

€ 120,82/ pakexcl. btw

€ 146,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH