| Hamerboor SDS-plus-5 10 x 950 x 1005 mm | | | | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Hamerboor SDS-plus 7x 8x100x165mm EXPERT | | | | | € 9,65/stuk |
| Hamerboor SDS-plus-7 6 x 100 x 165 mm | | | | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Hamerboor SDS-plus-5 10 x 200 x 265 mm | 10 | 200 | 265 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Hamerboor SDS-plus-5 16 x 400 x 465 mm | 16 | 400 | 465 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Hamerboor SDS-plus-5 20 x 250 x 300 mm | 25 | 250 | 300 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Hamerboor SDS-plus-5 12 x 200 x 265 mm | 12 | 200 | 265 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Hamerboor SDS-plus-5 8 x 100 x 165 mm | 8 | 100 | 165 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Hamerboor sds-plus-5 6 x 250 x 315 mm | | | | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Hamerboor SDS plus-7X 10x950x1005mm | | | | | € 125,58/stuk |
| Hamerboor SDS-plus-5 6 x 100 x 165 mm | | | | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Hamerboor SDS-plus-5 6 x 50 x 115 mm | | | | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Hamerboor SDS-plus-5 10 x 150 x 215 mm | | | | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Hamerboor SDS-plus-5 12 x 550 x 615 mm | | | | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Hamerboor SDS-plus-5 8 x 550 x 615 mm | | | | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Hamerboor SDS-plus-5 10 x 550 x 615 mm | | | | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Hamerboor SDS-plus 7x 12x400x465mm EXPERT | | | | | Log in om de prijs te bekijken |
| Hamerboor SDS-plus-7 12 x 400 x 465 mm | | | | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Hamerboor SDS-plus-7 10 x 200 x 265 mm | | | | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Hamerboor SDS-plus 7x 6x100x165mm EXPERT (30st) | | | | | € 183,06/pak |
| Hamerboor SDS-plus 7x 8x100x165mm EXPERT (10st) | | | | | € 80,86/pak |
| Hamerboor SDS-plus 7x 8x100x165mm EXPERT (30st) | | | | | € 218,27/pak |
| Hamerboor SDS-plus 7x 8x200x265mm EXPERT | | | | | € 120,82/pak |
| Hamerboor SDS-plus 7x 5x100x165mm EXPERT (30st) | | | | | € 206,43/pak |
| Hamerboor SDS-plus 7x 8x150x215mm EXPERT (30st) | | | | | € 253,19/pak |