Uitvoering: SDS-plus opnameschacht, rustig boorverloop en effectieve boormeelafvoer door krachtig punt- en spiraalontwerp maken een optimale overdracht van de slagkrachtenergie mogelijk. Gecertificeerd door de Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) volgens de eisen van het Duitse instituut voor bouwtechniek (DIBt).
Opmerking: bij lange boren minstens 150 mm diep voorboren met een boor van dezelfde diameter.
4 snijkanten. Opgelaste volhardmetalen kop, extreem hittebestendig.
Voor gewapend beton, metselwerk, natuursteen, kalkzandsteen, tegels, marmer, klinkers.
€ 21,03/ stukexcl. btw
€ 25,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150