Eriks
BOSCH

BOSCH Hamerboor SDS-plus 7x 10x250x315mm EXPERT

  • ERIKS:14598555
  • Fabrikant:4059952531731
Image 1
SDS-plus-hamerboor, 4 snijkanten

Uitvoering: SDS-plus opnameschacht, rustig boorverloop en effectieve boormeelafvoer door krachtig punt- en spiraalontwerp maken een optimale overdracht van de slagkrachtenergie mogelijk. Gecertificeerd door de Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) volgens de eisen van het Duitse instituut voor bouwtechniek (DIBt).

Opmerking: bij lange boren minstens 150 mm diep voorboren met een boor van dezelfde diameter.



4 snijkanten. Opgelaste volhardmetalen kop, extreem hittebestendig.
Voor gewapend beton, metselwerk, natuursteen, kalkzandsteen, tegels, marmer, klinkers.

Opslaan in lijst

€ 18,09/ stukexcl. btw

€ 21,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH