De lange levensduur van de machine en koolborstels resulteert in een hogere duurzaamheid van de slijpmachine
KickBack Control, PROtection-veiligheidsschakelaar en handgreep met Vibration Control zorgen voor een hogere gebruikersbescherming
Uitstekende controle over de machine mogelijk gemaakt door schakelaar die vanuit diverse posities kan worden bediend
Nominaal opgenomen vermogen: 1500
Onbelast toerental: 2.800 – 11.500 min-1
Afgiftecapaciteit: 820
Schroefdraad van slijpas: M14
Schijfdiameter: 125
Rubberen schuurschijf, Ø: 125
Komborstel, Ø: 75
Afmetingen gereedschap (lengte): 372
Afmetingen gereedschap (hoogte): 102
Gewicht: 2,5
Schakelaar: PROtection-schakelaar