Eriks
BOSCH

BOSCH Haakse slijpmachine GWS 17-125 PS

  • ERIKS:14523239
  • Fabrikant:4059952576664
Image 1
De Bosch Professional GWS 17-125 PS is uitgerust met een krachtige motor en geavanceerde veiligheidsfuncties zoals de PROtection-schakelaar en KickBack Control. Deze functies zijn essentieel voor het veilig en efficiënt uitvoeren van zware slijpwerkzaamheden.
  • Uitstekende veiligheidsvoorzieningen met PROtection-schakelaar en KickBack Control.
  • Snelle accessoirewissel dankzij de SDS quick-lock moer.
  • Verbeterde stofbescherming voor langere levensduur van de machine.
  • Ergonomisch ontwerp voor comfortabel en langdurig gebruik.
  • Geschikt voor professioneel gebruik in veeleisende omgevingen.
Technische gegevens
  • Nominaal opgenomen vermogen: 1.700 W
  • Onbelast toerental: 2.800 – 11.500 min-1
  • Schroefdraad van slijpas: M14
  • Schijfdiameter: 125 mm
  • Boring, Ø: 22,23 mm
  • Gewicht: 2,2 kg
  • Schakelaar: PROtection-schakelaar
  • Trillingsemissiewaarde ah: 5,5 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 94 dB(A)
  • Geluidsvermogenniveau: 102 dB(A)
Leveringsomvang
  • 1 stuks Bosch Professional GWS 17-125 PS Haakse Slijper 125mm 1700W
  • 1 stuks Extra handgreep Vibration Control (2608900000)
  • 1 stuks Beschermkap (1605510365)
  • 1 stuks Doorslijpbeschermkap met clip metaal (2608000756)
  • 1 stuks Pensleutel (1607950043)
  • 1 stuks Opnameflens (1605703099)
  • 1 stuks Spanmoer (1603340040)
  • 1 stuks Stoffilter (2608000824)
Opslaan in lijst

€ 254,40/ stukexcl. btw

€ 307,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH