.jpg&w=1536&q=80)
€ 177,60/ stukexcl. btw
€ 214,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOSCH |
Nom. opgenomen vermogen | 650 W |
Slag | 26 mm |
Nullastslagenaantal (hef) | 500 - 3100 |
Snijdiepte | 90 mm |
Snijdiepte in hout | 90 mm |
Max. materiaaldikte in staal 800 N/mm² | 10 mm |
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² | 20 mm |
Machinegewicht | 2.6 kg |
€ 254,40/ stukexcl. btw
€ 307,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026