Eriks
BOSCH

BOSCH Decoupeerzaagmachine GST 150 CE

  • ERIKS:11963405
  • Fabrikant:3165140463720
Image 1
Bijzondere kenmerkenHoge vermogensreserves ook in harde en dikke balken door krachtige en overbelastbare 780 wattmotor.Hoge snijprecisie door nieuw zaagbladspansysteem.Gereedschaploos zaagbladspansysteem voor het eenvoudig en snel wisselen van het zaagblad.Elektronische toerentalkeuze.Extreem robuuste en buigvaste voetplaat voor de zwaarste toepassingen.Ergonomisch greepbereik met softgripvlakken voor hoog werkcomfort.4-traps pendeling voor fijne tot grove sneden.Standaard meegeleverd1 x zaagblad T 144 DP (onderdeelnr. 2 609 991 569)Afdekkap (onderdeelnr. 2 605 510 293)AfzuigsetAntisplinterplaatjeGlijvoetOpbergkofferZuigmondstukTechnische kenmerkenNominaal opgenomen vermogen: 780 WAantal zaagbewegingen onbelast: 500 – 3.100 min-1Gewicht: 2,6 kgKabellengte: 4 mSlaghoogte: 26 mmSnijdiepte:Zaagdiepte in hout: 150 mmSnijdiepte in aluminium: 20 mmZaagdiepte in niet-gelegeerd staal: 10 mm
Opslaan in lijst

€ 254,40/ stukexcl. btw

€ 307,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Nom. opgenomen vermogen
780 W
Slag
26 mm
Nullastslagenaantal (hef)
500 - 3100
Snijdiepte in hout
150 mm
Max. materiaaldikte in staal 800 N/mm²
10 mm
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm²
20 mm
Machinegewicht
2.6 kg