Eriks
BOSCH

BOSCH Accu Starterset 2 batterijen GBA 18V M-C - 5Ah + lader GAL 1880 CV

  • ERIKS:12934868
  • Fabrikant:3165140839341
Image 1
2 x 18 voltaccu's en snellaadapparaat    
  • Het multivolt-snellaadapparaat voor alle Li-Ion-accu's van 14,4 - 18 volt    
  • Snellaadmodus: een 5,0 Ah accu is al na 35 minuten met 80% van zijn capaciteit gereed voor gebruik
  • Comfortabele kabelopwikkeling
  • 50% sneller opladen van de accu's (in vergelijking met AL 1860 CV)    
  • Active Air Cooling voor een langere levensduur van de accu's    
  • Zeer compact
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH