Eriks
BOSCH

BOSCH Accu Starterset 2 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 Professional

  • ERIKS:13531217
  • Fabrikant:3165140970341
Image 1
De belangrijkste gegevens
  • Accuspanning 18 V
  • Celtype Li-Ion
  • Gewicht (accu) 515 g
  • Laadstroom 4 A
  • Oplaadtijd bij accucapaciteit 4,0 Ah (80%/100%) ca. 48/65 min
  • Gewicht (oplaadapparaat) 550 g
  • Capaciteit accu 1 4 Ah
Inbegrepen
  • Kartonnen doos
  • 2 x accu ProCORE18V 4.0Ah1 600 A01 6GB
  • Snellaadapparaat GAL 18V-40 Professional1 600 A01 9RJ
Opslaan in lijst

€ 245,00/ stukexcl. btw

€ 296,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH