| De belangrijkste gegevens | |
|---|---|
| Draaimoment (max)* | 110 Nm |
| Draaimoment (zacht/hard/max.)* | 47/85/110 Nm |
| Onbelast toerental (1e stand/2e stand)* | 0 – 480 / 0 – 2.100 min-1 |
| Accutype | Lithium-Ion |
| Aantal slagen, max.* | 31.500 min-1 |
| Boorhouderspanbereik, min./max. | 1,5 / 13 mm |
| Accuspanning | 18,0 V |
| Gewicht excl. accu* | 1,8 kg |
| Draaimomentstanden | 25+1 |
€ 250,56/ stukexcl. btw
€ 303,18incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150