| Accu schroefboormachine GSR 12V-15 - 2x2,0Ah | | € 204,48/stuk |
| Accu schroefboormachine GSR 18V-110 C L-Boxx solo | | € 274,56/stuk |
| Accu schroefboormachine GSR 18V-65 Solo L-BOXX 136 zonder accu | | € 195,84/stuk |
| Accu schroefboormachine GSR 18V-60 FC L-Boxx+GFA18-M+GFA18-E+GFA18-W+GFA18-H | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Accu schroefboormachine GSR 12V-15 - zonder accu / lader | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Accu schroefboormachine GSR 18 V-45 2xGBA + GAL | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Accu-schroefboormachines GSR 12V-35 HX | | Log in om de prijs te bekijken |
| Accu schroefboormachine GSR 18V-110 C L-Boxx solo | | € 250,56/stuk |
| Accu schroefboormachine GSR 18 V-21 2x GBA 18 V 2.0Ah, GAL 18V | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Accu schroefboormachine GSR 12V-15 FC - 2x2,0Ah | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Accu schroefboormachine GSR 12V-15 FC - 2x2,0Ah | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Accu haakse boormachine GWB 12V-10 - 2x2,0Ah | | € 244,80/stuk |
| Accu schroefklopboormachine GSB 18V-110C | | Log in om de prijs te bekijken |
| Accu schroefboormachine GSR 18V-21 zonder accu | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Accu schroefklopboormachine GSB 12V-35 L-BOXX | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Accu schroefboormachine GSR 18 V-28 L-BOXX 136 2xGBA 18V 4Ah + snellader | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Accu schroefboormachine GSR 18V-90 FC zonder accu | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Accuschroefboormachine GSR 18V-45 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Schroefboormachine IXO 7 3.6V met koffer en accu+lader | | Log in om de prijs te bekijken |
| Accu schroefboormachine GSR 18V-55 + GXD 18V-200 2x 4,0Ah | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Accuschroefboormachine GSR 18V-55 zonder accu | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Schroefboormachine IXO 7 3.6V met koffer + haakse- en excentrische adapter | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Accuschroevendraaier PSR 14.4 LI - 2 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Accuboorschroefmachine PSR 14.4 Li-2 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Accu schroefklopboormachine GSB 18V-55 Solo | | Dit product wordt niet meer aangeboden |