Eriks
BOSCH

BOSCH Accu schroefboormachine GSR 12V-15 FC - 2x2,0Ah

  • ERIKS:13177177
  • Fabrikant:3165140847698
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzondere kenmerken
Veelzijdig: keuze uit vijf opties: schroefboormachine met magnetische bithouder, vergrendelbare bithouder, boorhouder, haaks opzetstuk en excentrisch opzetstuk.
Compact: perfect voor moeilijk bereikbare plaatsen dankzij extreem compact ontwerp.
Goede prestaties: overtuigend vermogen dankzij draaimoment van 30 Nm.

Standaard meegeleverd
1/2 L-BOXX-inlay 12 V adapters
1/2 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat
2 x accu GBA 12 V 2,0 Ah
Boorhouderadapter GFA 12-B
L-BOXX 102
Snellaadapparaat GAL 1230 CV

Technische kenmerken
Draaimoment, max. (hard/zacht): 30 / 15 Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand): 0 – 400 / 0 – 1.300 min-1
Accutype: Lithium-Ion
Boorhouderspanbereik, max.: 10 mm
Boorhouderspanbereik, min./max.: 1 / 10 mm
Accuspanning: 12 V
Gewicht excl. accu: 0,6 kg
Snelspanboorhouder: 10 mm
Draaimomentstanden: 20+1
Lengte: 132 mm
Hoogte: 178 mm
Celtype: Li-Ion
Gereedschapsopname: 1/4" binnenzeskant
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH