Eriks
BOSCH

BOSCH Accu schroefboormachine GSR 12V-15 - 2x2,0Ah

  • ERIKS:12406369
  • Fabrikant:3165140727495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzondere kenmerken
Met 169 mm enorm korte bouwvorm voor optimale bediening vooral bij bovenhandse boor- en schroeftoepassingen en op krappe plaatsen.
Professioneel vermogen: drijfwerk met 2 standen zorgt voor krachtige 15 Nm (zachte schroefverbinding) bij het boren (tot 19 mm) en schroeven (tot 7 mm).
Praktische acculaadindicatie met 3 LED’s.
Motorrem voor precies werken bij serieschroeven.
Volwaardige 10-mm-Auto-Lock-boorhouder.
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
Geïntegreerd LED-licht voor de verlichting van het werkbereik ook op donkere plaatsen.
Geen geheugeneffect: de accu kan onafhankelijk van de laadtoestand altijd geladen worden zonder de cellen te beschadigen.

Standaard meegeleverd
1/2 L-BOXX-inlay accessoires
1/2 L-BOXX-inlay machine en oplaadapparaat
2 x accu GBA 12 V 2,0 Ah
L-BOXX 102 maat 1
Snellaadapparaat GAL 1230 CV

Technische kenmerken
Draaimoment, max. (hard/zacht): 30 / 15 Nm
Onbelast toerental (1e stand/2e stand): 0 – 400 / 0 – 1.300 min-1
Boorhouderspanbereik, max.: 10 mm
Boorhouderspanbereik, min./max.: 1 / 10 mm
Accuspanning: 12 V
Accucapaciteit: 2,0 Ah
Draaimomentstanden: 20+1
Lengte: 169 mm
Boor-Ø hout, max.: 19 mm
Boor-Ø staal, max.: 10 mm
Schroef-Ø, max.: 7 mm
Opslaan in lijst

€ 204,48/ stukexcl. btw

€ 247,42incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH