Bijzondere kenmerken
Uiterst veelzijdig inzetbaar dankzij 5 instelbare kopposities: 0°/22,5°/45°/67,5°/90°.
Hoog toerental van 0-1300 min–1 voor een snel resultaat – optimaal voor boorwerkzaamheden.
Praktische acculaadindicatie met 3 LED’s.
Unieke Bosch premium Li-Ion-technologie voor langere levensduur en onklopbare acculooptijd.
Geen geheugeneffect: de accu kan onafhankelijk van de laadtoestand altijd geladen worden zonder de cellen te beschadigen.
Zeer compact: kortste (slechts 11 cm) instelbare kop met 10 mm Auto-Lock-boorhouder.
Motorrem voor precies werken bij serieschroeven.
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
Standaard meegeleverd
1/2 L-BOXX-inlay accessoires
1/2 L-BOXX-inlay machine
2 x accu GBA 12 V 2,0 Ah
L-BOXX 102 maat 1
Snellaadapparaat GAL 1230 CV
Technische kenmerken
Draaimoment, max. (hard/zacht): 11 Nm
Onbelast toerental: 0 – 1.300 min-1
Accuspanning: 12 V
Accucapaciteit: 2,0 Ah
Snelspanboorhouder: 10 mm
Boor-Ø hout, max.: 10 mm
Schroef-Ø, max.: 6 mm