€ 1.842,17/ stukexcl. btw
€ 2.229,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BOSCH REXROTH |
Serie | R0533 0 |
Grootte | 90 |
Hoogte | 115 mm |
Uitwendige diameter kogel | 90 mm |
Diameter huis | 145 mm |
Werkhoogte kogel | 25 mm |
Dynamisch draaggetal | 25000 N |
Statisch draaggetal | 70000 N |
Materiaal huis | Staal |
Materiaal kogel | Lagerstaal |
Materiaal deksel | Staal |
Gewicht | 11.2 kg |