Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Kogelpot Staal Serie: R0533 0
Kogelpot Staal Serie: R0533 0
Met massief stalen behuizing en deksel
Voor zeer hoge belastingen
Oppervlak in blank metaal
Kogelmateriaal lagerstaal 1.3505
Met viltafdichtingseal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Grootte
12
1
76
1
90
1
Buitendiameter flens [mm]
21.75
1
Diameter huis [mm]
20
1
130
1
145
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Kogelpot Staal Serie: R0533 0
Product
Grootte
Buitendiameter flens [mm]
Hoogte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Grootte
Buitendiameter flens [mm]
Hoogte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Kogelpot Staal KUM-A12-NB-OFK
12
21.75
15
€ 22,46
/
stuk
Kogelpot Staal KUM-A90-MFG
90
115
€ 1.842,17
/
stuk
Kogelpot Staal KUM-A76-MFG
76
103
€ 1.380,68
/
stuk
Inloggen