Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelpot Staal KUM-A76-MFG

  • ERIKS:23550086
Image 1
  • Met massief stalen behuizing en deksel
  • Voor zeer hoge belastingen
  • Oppervlak in blank metaal
  • Kogelmateriaal lagerstaal 1.3505
  • Met viltafdichtingseal
Opslaan in lijst

€ 1.380,68/ stukexcl. btw

€ 1.670,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0533 0
Grootte
76
Hoogte
103 mm
Uitwendige diameter kogel
76.2 mm
Diameter huis
130 mm
Werkhoogte kogel
23 mm
Dynamisch draaggetal
20000 N
Statisch draaggetal
50000 N
Materiaal huis
Staal
Materiaal kogel
Lagerstaal
Materiaal deksel
Staal
Gewicht
8.6 kg