Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kogelpot Staal KUM-A12-NB-OFK

  • ERIKS:23550084
Image 1
  • Met massief stalen behuizing en deksel
  • Voor zeer hoge belastingen
  • Oppervlak in blank metaal
  • Kogelmateriaal lagerstaal 1.3505
  • Met viltafdichtingseal
Opslaan in lijst

€ 22,46/ stukexcl. btw

€ 27,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH REXROTH
Serie
R0533 0
Grootte
12
Buitendiameter flens
21.75 mm
Hoogte
15 mm
Uitwendige diameter kogel
12 mm
Diameter huis
20 mm
Flensdikte
1 mm
Werkhoogte kogel
3 mm
Dynamisch draaggetal
250 N
Statisch draaggetal
700 N
Materiaal huis
Staal
Materiaal kogel
Lagerstaal
Materiaal deksel
Staal, verzinkt
Gewicht
0.024 kg