Eriks
BOMA

BOMA Wegwerphandsch. latex ongep. L Wit 100st

  • ERIKS:13578921
  • Fabrikant:5420015506826
Image 1
Handschoen voor eenmalig gebruik, 100% nitril, poedervrij.

Eigenschappen
  • 100% nitril zonder weekmakers, poedervrij en siliconenvrij
  • Dubbele etikettering: PBM en medische apparatuur
  • SHOWA-kwaliteit: AQL 0.65
  • Breekkracht: 10 N
  • Rek na breuk (%) = 500
Voordelen
  • Voorkomt latexallergieën van type I
  • Hoge beschermingsfactor tegen penetratie en spatten van chemicaliën
  • Gechloreerde handschoen biedt meer comfort en is minder kleverig
  • Voelt als een tweede huid, heeft een zachtere textuur en is gemakkelijk aan te trekken
  • Samenstelling met lage modulus voor een betere pasvorm en minder vermoeide handen
  • Gestructureerde afwerking aan vingertoppen voor een betere grip
Opslaan in lijst

€ 12,10/ per doosexcl. btw

€ 14,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOMA