Wegwerp Latex Wit Ongepoederd
Handschoen voor eenmalig gebruik, 100% nitril, poedervrij.
Eigenschappen- 100% nitril zonder weekmakers, poedervrij en siliconenvrij
- Dubbele etikettering: PBM en medische apparatuur
- SHOWA-kwaliteit: AQL 0.65
- Breekkracht: 10 N
- Rek na breuk (%) = 500
Voordelen- Voorkomt latexallergieën van type I
- Hoge beschermingsfactor tegen penetratie en spatten van chemicaliën
- Gechloreerde handschoen biedt meer comfort en is minder kleverig
- Voelt als een tweede huid, heeft een zachtere textuur en is gemakkelijk aan te trekken
- Samenstelling met lage modulus voor een betere pasvorm en minder vermoeide handen
- Gestructureerde afwerking aan vingertoppen voor een betere grip