Eriks
BOLLE

BOLLE CONTOUR Veiligheidsbril Zwart Nylon/Rubber Lenzen CSP Platinum

  • ERIKS:14033332
  • Fabrikant:3660740009427
Image 1
Ongeloofelijk licht: 21g aan kracht. De CONTOUR is stevig, veilig, stijlvol, comfortabel en licht. CONTOUR staat in de top 3 van onze best verkochte modellen en is verkrijgbare met 5 verschillende lenzen.
Opslaan in lijst

€ 12,49/ stukexcl. btw

€ 15,11incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOLLE
Serie
CONTOUR
Frame Stijl/Type
Half frame
Coating
Platina
Kleur framepunt
Grijs / Zwart
Kleur lens
Bruin
Goedkeuringen
EN166 - EN172
Materiaal glas
Polycarbonaat
Markering lens
5-1.4 Crown 1 FT KN CE
Materiaal frame
Nylon
Toepassing
Indoor/outdoor
Basis montuur
8 - very curved
Speciaal lichtfilter
COPPER