Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Veiligheidsbril CONTOUR PSSCON...
Veiligheidsbril CONTOUR PSSCONT-C10 met CSP filter, anti-kras
Non slip neusbrug
Tipgrip-non slippoten
CSP filter
Anti-kras Platinum
Gewicht: 21g
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Frame Stijl/Type
Half frame
1
Coating
Platina
1
Norm
EN 172
1
EN166
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Veiligheidsbril CONTOUR PSSCONT-C10 met CSP filter, anti-kras
Product
Coating
Kleur framepunt
Kleur lens
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Coating
Kleur framepunt
Kleur lens
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
CONTOUR Veiligheidsbril Zwart Nylon/Rubber Lenzen CSP Platinum
Platina
Grijs / Zwart
Bruin
€ 12,49
/
stuk
Inloggen