Eriks
BÖHLER

BÖHLER Middengelegeerde elektroden BÖHLER FOX DMO Kb 2,50x350mm

  • ERIKS:12574919
Image 1
Basisch beklede elektrode voor het lassen van kruipvaste staalsoorten als
13CrMo4 5 e.d. tot een bedrijfstemperatuur van +550 ºC.
Opslaan in lijst

€ 0,62/ stukexcl. btw

€ 0,75incl. btw

Verkocht per: 760Min. order: 760

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
2.5 mm
Totale lengte
350 mm
ISO-norm
E Mo B 42 H5
AWS standaard
E 7018-A1 H4 R
Verpakking
190