Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
FOX DMO Kb middengelegeerde el...
FOX DMO Kb middengelegeerde elektroden
Basisch beklede elektrode voor het lassen van kruipvaste staalsoorten als
13CrMo4 5 e.d. tot een bedrijfstemperatuur van +550 ºC.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
2.5
1
Totale lengte [mm]
350
1
ISO-norm
E Mo B 42 H5
1
AWS standaard
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
FOX DMO Kb middengelegeerde elektroden
Product
Diameter [mm]
Totale lengte [mm]
ISO-norm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Totale lengte [mm]
ISO-norm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Middengelegeerde elektroden BÖHLER FOX DMO Kb 2,50x350mm
2.5
350
E Mo B 42 H5
€ 0,62
/
stuk
Inloggen