Eriks
BÖHLER

BÖHLER Hooggelegeerde gevulde draad BÖHLER EAS 4 M-FD 1,20mm

  • ERIKS:12575388
Image 1
Rutiel gevulde draad voor het lassen van austenitische AISI 316L en gelijksoortige
CrNiMo staalsoorten.
Opslaan in lijst

€ 45,59/ kilogramexcl. btw

€ 55,16incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BÖHLER
Diameter
1.2 mm
ISO-norm
T 19 12 3 L R M (C) 3
AWS standaard
E 316L T 0-4(1)
Gewicht
15 kg