Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
EAS 4 M-FD hooggelegeerde gevu...
EAS 4 M-FD hooggelegeerde gevulde draad
Rutiel gevulde draad voor het lassen van austenitische AISI 316L en gelijksoortige
CrNiMo staalsoorten.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
1.2
1
ISO-norm
T 19 12 3 L R M (C) 3
1
AWS standaard
E 316L T 0-4(1)
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
EAS 4 M-FD hooggelegeerde gevulde draad
Product
Diameter [mm]
ISO-norm
AWS standaard
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
ISO-norm
AWS standaard
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Hooggelegeerde gevulde draad BÖHLER EAS 4 M-FD 1,20mm
1.2
T 19 12 3 L R M (C) 3
E 316L T 0-4(1)
€ 45,59
/
kilogram
Inloggen