Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LU-ALTH 150K-FI-AS

  • ERIKS:12546138
  • Fabrikant:4047526193157
Image 1
Opslaan in lijst

€ 252,21/ stukexcl. btw

€ 305,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
150 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
500 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
197 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Met rem
Ja
Type
LU-ALTH
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C