Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Zwenkwiel met rem serie LU-ALT...
Zwenkwiel met rem serie LU-ALTH
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
2
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
2
Diameter [mm]
150
1
200
1
Breedte [mm]
Draaggewicht [kg]
Met rem
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Zwenkwiel met rem serie LU-ALTH
Product
Uitvoering wiel
Materiaal loopvlak
Diameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering wiel
Materiaal loopvlak
Diameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Zwenkwiel met rem LU-ALTH 200K-FI
Zwenkwiel
PUR (Polyurethaan)
200
€ 262,01
/
stuk
Zwenkwiel met rem LU-ALTH 150K-FI-AS
Zwenkwiel
PUR (Polyurethaan)
150
€ 252,21
/
stuk
Inloggen