Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LPXA-TPA 75KD-FI-FK

  • ERIKS:12544515
  • Fabrikant:4047526100674
Image 1
Serie: LPXA-VPA, BPXA-VPA, LKPXA-VPA, BKPXA-VPA

Roestvaststalen apparatenwielen met bevestigingsplaat, wiel met massieve rubberen band.

Behuizing: serie LPXA/BPXA, LKPXA/BKPXA - Hoogwaardig geperst, roestvast chroomnikkelstaal (kwaliteit 1.4301/ AISI 304), zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van de bevestigingsplaat en kogelschijf. De speciale dynamische
Blickle-persing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door de koudeharding van de kogelbanen. Alle metalen onderdelen incl. asmateriaal zijn roestvast. Geschroefde wielas. Oppervlak glad geslepen. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus.
Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie VPA - Band: hoogwaardig massief rubber, 80° Shore A, grijs, niet strepend, geen contactverkleuring.
Velg: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, zwart.
Lagering: glijlager.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 70,16/ stukexcl. btw

€ 84,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubberelastomeer
Diameter
75 mm
Breedte
25 mm
Draaggewicht
75 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
100 mm
Afmeting bovenplaat
60 x 60 mm
Boutgat asafstand
38 x 38/48 x 48 mm
Met draadbescherming
Ja
Met rem
Ja
Type
LPXA-TPA
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
62 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C