Eriks
BLICKLE

Zwenkwiel met rem serie LPXA-VPA, LKPXA-VPA

Serie: LPXA-VPA, BPXA-VPA, LKPXA-VPA, BKPXA-VPA

Roestvaststalen apparatenwielen met bevestigingsplaat, wiel met massieve rubberen band.

Behuizing: serie LPXA/BPXA, LKPXA/BKPXA - Hoogwaardig geperst, roestvast chroomnikkelstaal (kwaliteit 1.4301/ AISI 304), zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van de bevestigingsplaat en kogelschijf. De speciale dynamische
Blickle-persing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door de koudeharding van de kogelbanen. Alle metalen onderdelen incl. asmateriaal zijn roestvast. Geschroefde wielas. Oppervlak glad geslepen. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus.
Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie VPA - Band: hoogwaardig massief rubber, 80° Shore A, grijs, niet strepend, geen contactverkleuring.
Velg: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, zwart.
Lagering: glijlager.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Image 1
  • 5
  • 2
  • 3
  • 1
  • 1
5 of Zwenkwiel met rem serie LPXA-VPA, LKPXA-VPA
ProductUitvoering wielMateriaal loopvlakDiameter [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw