€ 75,11/ stukexcl. btw
€ 90,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Massief rubber |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 170 kg |
Lager | Kogellager |
Hoogte | 110 mm |
Afmeting bovenplaat | Ø 88 mm |
Met rem | Ja |
Type | LKR-POEV |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 13 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |